AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKX 079 3 OXP6X150 OESAZS13 ALBERO 6X150MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKX 079 3 OXP6X150 OESAZS13 ALBERO 6X150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 150 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019141435

Codice prodotto

ABBKX 079 3

Cod. produttore

KX 079 3

Produttore

ABB

Lunghezza:

150 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Alberi di comando, • per maniglie a leva, • ./. 6 mm - lunghezza 150 mm.