AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 456 4 M2SS5-11Y SEL. 2PL 90. GIALLO GH. NERA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 456 4 M2SS5-11Y SEL. 2PL 90. GIALLO GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Illuminabile -

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

  • Instabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500290064

Codice prodotto

ABBKW 456 4

Cod. produttore

KW 456 4

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di posizioni di commutazione:

2

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Elemento frontale per selettore ABB - serie/ modello ABBKW 456 4 - - M2SS5-11Y SEL. 2PL 90. GIALLO GH. NERA