AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 716 2 MA6-1024 in Plastica

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 716 2 MA6-1024 in Plastica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Incidibile -

  • Forma - Ovale

  • Adatto per pulsante luminoso -

  • Adatto per lampada spia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500311097

Codice prodotto

ABBKV 716 2

Cod. produttore

KV 716 2

Produttore

ABB

Colore:

Giallo

Incidibile:

Forma:

Ovale

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per lampada spia:

Adatto per lampada di segnalazione:

Larghezza:

40 mm

Altezza:

1 mm

MA6-1024 IN PLASTICA IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE