ABB SPA - ABBKV 715 4 MA6-1101 in Plastica


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Giallo
Forma - Rettangolare
Larghezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500317334
Codice prodotto
ABBKV 715 4
Cod. produttore
KV 715 4
Produttore
ABB
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Giallo
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
26 mm
Diametro esterno:
70 mm
Altezza:
13 mm
MA6-1101 IN PLASTICA