ABB SPA - ABBKV 689 1 MA6-1036 TARGHETTA Close - KV 689 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Incidibile - sì
Forma - Rettangolare
Adatto per pulsante luminoso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500311196
Codice prodotto
ABBKV 689 1
Cod. produttore
KV 689 1
Produttore
ABB
Colore:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Incidibile:
sì
Forma:
Rettangolare
Adatto per pulsante luminoso:
sì
Significato della stampa:
Vicino
Adatto per lampada spia:
sì
Adatto per lampada di segnalazione:
sì
Larghezza:
27 mm
Altezza:
1 mm


