AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 644 6 M3SSK3-102 SELETT. 3P A CHIAVE RONIS 421

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 644 6 M3SSK3-102 SELETT. 3P A CHIAVE RONIS 421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500305539

Codice prodotto

ABBKV 644 6

Cod. produttore

KV 644 6

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M3SSK3-102 SELETT. 3P A CHIAVE RONIS 421