AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 153 8 MLBL-08Y BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 153 8 MLBL-08Y BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 380...380 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Colore della lampada - Giallo

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500373040

Codice prodotto

ABBKV 153 8

Cod. produttore

KV 153 8

Produttore

ABB

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

380...380 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Colore della lampada:

Giallo

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

380...380 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

Con diodo integrato:

Base per apparecchi di comando e segnalazione ABB - serie/ modello ABBKV 153 8 - - MLBL-08Y BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC