AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXN0061 6120/12-101 UNIT? DI ACCOPPIAMENTO BCU

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXN0061 6120/12-101 UNIT? DI ACCOPPIAMENTO BCU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Numero di connessioni sensore / attuatore - 1

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395135488

Codice prodotto

ABBKNXN0061

Cod. produttore

KNXN0061

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di connessioni sensore / attuatore:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

6120 12-101 UNIT DI ACCOPPIAMENTO BCU PER SISTEMI BUS