ABB SPA - ABBKNXN0006 6125/01-866 INTERR. SINGOLO ACCIAIO INOX - KNXN0006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 2
Numero di attuatori (tasti) - 1
Colore - Acciaio Inox
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011395139530
Codice prodotto
ABBKNXN0006
Cod. produttore
KNXN0006
Produttore
ABB
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
2
Numero di attuatori (tasti):
1
Colore:
Acciaio Inox
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Verniciato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
sì
Altro sistema bus:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con casella di testo:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
33 mm


