AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXL0009 TR/A 1.1 RICEVITORE GPS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXL0009 TR/A 1.1 RICEVITORE GPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di canali - 0

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779015721

Codice prodotto

ABBKNXL0009

Cod. produttore

KNXL0009

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di canali:

0

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

0

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Programma astrale:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Programma annuale:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Commutazione automatica orario estivo / invernale:

Programma giornaliero:

Programma settimanale:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Programmabile via software:

no

Simulazione di presenza:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

Accoppiatore bus incluso:

Scheda di memoria inclusa:

no

Giorni festivi programmabili:

no

Orologi secondari controllati tramite bus:

no

Autonomia:

0 h

Grado di protezione (IP):

IP54

INTERRUTTORE TR A 1.1 RICEVITORE GPS ORARIO PER SISTEMI BUS