AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXL0003 FW/S 8.2.1 OROL. PROGRAMM, 8 CAN, DCF+GPS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXL0003 FW/S 8.2.1 OROL. PROGRAMM, 8 CAN, DCF+GPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 8

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779906661

Codice prodotto

ABBKNXL0003

Cod. produttore

KNXL0003

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

8

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

0

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Programma astrale:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Programma annuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Commutazione automatica orario estivo / invernale:

Programma giornaliero:

Programma settimanale:

Larghezza in numero di moduli:

3

Programmabile via software:

Simulazione di presenza:

no

Radiocomandato (DCF77):

GPS (Global Positioning System):

Accoppiatore bus incluso:

Scheda di memoria inclusa:

no

Giorni festivi programmabili:

Orologi secondari controllati tramite bus:

no

Autonomia:

8760 h

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE FW S 8.2.1 OROL. PROGRAMM 8 CAN DCF GP ORARIO PER SISTEMI BUS