ABB SPA - ABBKNXI0077 6109/18 TERMOSTATO CON 5 INGRESSI INTEGRATI - KNXI0077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Composizione - Elemento di base con piastra adattatore
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395208779
Codice prodotto
ABBKNXI0077
Cod. produttore
KNXI0077
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
no
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Sensore esterno:
sì
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
no