AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0001 VAA/S 6.230.2.1 ATT. ELETT. 230VAC, 6 CAN.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXI0001 VAA/S 6.230.2.1 ATT. ELETT. 230VAC, 6 CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779829861

Codice prodotto

ABBKNXI0001

Cod. produttore

KNXI0001

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

6

Larghezza in numero di moduli:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

24...230 V

Con funzione protezione valvola:

no

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

0.3 A

Corrente max. di uscita:

0.16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

VAA S 6.230.2.1 ATT. ELETT. 230VAC 6 CA PER SISTEMI BUS