AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXH0079 6131/50-24 RILEVATORE PRESENZA CORRIDOIO, B - KNXH0079

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXH0079 6131/50-24 RILEVATORE PRESENZA CORRIDOIO, B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395216446

Codice prodotto

ABBKNXH0079

Cod. produttore

KNXH0079

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9016

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

3 m

Portata massima frontale:

10 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

15 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Angolo di rilevamento verticale:

60...90 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

1092 min

Numero di canali:

2

Potenza di interruzione:

0 W

Tempo minimo di accensione:

10 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

6131/50-24 RILEVATORE PRESENZA CORRIDOIO, BIntervallo di rilevamento: rettangolare. Per un'altezza di montaggio di 3 m: frontale verso il rilevatore ad un massimo. 20 m x 3 m (a un massimo di 10 m x 3 m per lato). Trasversalmente verso il rilevatore a un massimo. 30 m x 3 m (massimo 15 m x 3 m per lato). Con paiodidi bus KNX integrati. Altezza di montaggio 27 mm. Con 2 canali. Destinato alla connessione e alla disconnessione delle fasce luminose a seconda della luminosità della stanza. regolamento in risposta al movimento possibile. Utilizzando il dispositivo come rilevatori di presenza e/o movimento. Applicazioni di rilevamenti con 2 fasi di spegnimento. Applicazioni di rilevamenti con funzione di monitoraggio integrata.