AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXH0038 DLR/A 4.8.1.1 DALI GAT.,4 CAN.,MONT. SPORG.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXH0038 DLR/A 4.8.1.1 DALI GAT.,4 CAN.,MONT. SPORG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779882378

Codice prodotto

ABBKNXH0038

Cod. produttore

KNXH0038

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tensione di esercizio:

100...240 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Numero di canali:

1

Max. numero di dispositivi per canale:

64

Web Server:

no

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione:

AC / DC

Potenza assorbita:

1.6 W

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Regolatore di luminosità DALI, 4 canali, SM