AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB375-8 SHRINK-KON HSB 2:1 D9,5 BOX 6,5M GY - HSB375-8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBHSB375-8 SHRINK-KON HSB 2:1 D9,5 BOX 6,5M GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4.7 mm

  • Colore - Grigio

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363176572

Codice prodotto

ABBHSB375-8

Cod. produttore

HSB375-8

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

9.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

4.7 mm

Colore:

Grigio

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6.5 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON HSB 2 1 D9 5 BOX 6 5M GY