ABB SPA - ABBHSB125-6 SHRINK-KON HSB 2:1 D3,2 BOX 11,5M BU - HSB125-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104117
Codice prodotto
ABBHSB125-6
Cod. produttore
HSB125-6
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
11.5 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


