AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBGYS750-E-D SHRINK-KON GYS 3:1 D19 BOX 5M GN/YE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGYS750-E-D SHRINK-KON GYS 3:1 D19 BOX 5M GN/YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363103981

Codice prodotto

ABBGYS750-E-D

Cod. produttore

GYS750-E-D

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

19.1 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6.5 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.85 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON GYS 3 1 D19 BOX 5M GN YE