AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBGAE751000220 GAE75-10-00 220V DC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGAE751000220 GAE75-10-00 220V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali NO - 3

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522112880

Codice prodotto

ABBGAE751000220

Cod. produttore

GAE751000220

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:

85 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

0

CONTATTORE ABB SERIE GAE75-10-00 220V DC