AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBGA75101124 GA75-10-11 24V 50Hz / 24V 60Hz

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGA75101124 GA75-10-11 24V 50Hz / 24V 60Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali NO - 3

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V - 85 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522100818

Codice prodotto

ABBGA75101124

Cod. produttore

GA75101124

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:

85 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

0

CONTATTORE ABB SERIE GA75-10-11 24V 50HZ 24V 60HZ