ABB SPA - ABBFO200-50-2 TYGRIP A FIBBIA 19X228,6 ROSSO 10PZ - FO200-50-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 228.6 mm
Modello - Nastro con chiusura asola uncino
Colore - Rosso
Spessore del nastro / della fascetta - 1.588 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363021346
Codice prodotto
ABBFO200-50-2
Cod. produttore
FO200-50-2
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
228.6 mm
Modello:
Nastro con chiusura asola uncino
Colore:
Rosso
Spessore del nastro / della fascetta:
1.588 mm
Bloccaggio della fascetta:
Chiusura asola uncino
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222.5 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide / Polietilene (PA / PE)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri