ABB SPA - ABBFLN6630X N.1 FLANGIA PASSACAVI 600X300 LXP - FLN6630X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8015646776327
Codice prodotto
ABBFLN6630X
Cod. produttore
FLN6630X
Produttore
ABB
Modello:
Pressacavo
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
300 mm
N.1 FLANGIA PASSACAVI 600X300 LXP PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


