ABB SPA - ABBF204B3025 F204 B DIFF.PURO 4P B 25/30 - F204B3025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8012542341956
Codice prodotto
ABBF204B3025
Cod. produttore
F204B3025
Produttore
ABB
Differenziale tipo:
B
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
1 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...25 mm²
Profondità di incasso:
69.5 mm
Grado di inquinamento:
3
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C




