AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBF204B30063 F204 B DIFF.PURO 4P B 63/300

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBF204B30063 F204 B DIFF.PURO 4P B 63/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - B

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542342458

Codice prodotto

ABBF204B30063

Cod. produttore

F204B30063

Produttore

ABB

Differenziale tipo:

B

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Profondità di incasso:

69.5 mm

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MODULARE MODELLO F204 B DIFF.PURO 4P B 63 300