AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBET 659 1 EB01 ELETTRODI A BACCHETTA A VITE 300MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBET 659 1 EB01 ELETTRODI A BACCHETTA A VITE 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Max. tempo di ritardo - 0 s

  • Max. ritardo alla diseccitazione - 0 s

  • Sensibilità regolabile -

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614347108

Codice prodotto

ABBET 659 1

Cod. produttore

ET 659 1

Produttore

ABB

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Max. tempo di ritardo:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Larghezza:

4 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

4 mm

EB01 ELETTRODI A BACCHETTA A VITE 300MM