ABB SPA - ABBESB4040N06 ESB40-40N-06 230V C.C./C.A. - ESB4040N06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione nominale di esercizio - 220...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614524820
Codice prodotto
ABBESB4040N06
Cod. produttore
ESB4040N06
Produttore
ABB
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione nominale di esercizio:
220...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
0 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
0 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Senza ronzio:
sì
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Profondità di incasso:
58 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
0 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


