AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBES2004FV2K ARM.P.CIECA VC 200 2000X1000X400(HXLXP)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBES2004FV2K ARM.P.CIECA VC 200 2000X1000X400(HXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1010 mm

  • Altezza - 2111.5 mm

  • Profondità - 1040 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646742292

Codice prodotto

ABBES2004FV2K

Cod. produttore

ES2004FV2K

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1010 mm

Altezza:

2111.5 mm

Profondità:

1040 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Armadio / Quadro per automazione ABB - serie/ modello ABBES2004FV2K - - ARM.P.CIECA VC 200 2000X1000X400(HXLXP)