AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 891 2 IPPM2B MINI PEDALE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 891 2 IPPM2B MINI PEDALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo ON

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522009067

Codice prodotto

ABBER 891 2

Cod. produttore

ER 891 2

Produttore

ABB

Tipo di comando:

Solo ON

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Plastica

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento di protezione:

Colore:

Nero

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

IPPM2B MINI PEDALE