AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 697 3 CE4T-10R-11 EMER.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 697 3 CE4T-10R-11 EMER.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500260838

Codice prodotto

ABBER 697 3

Cod. produttore

ER 697 3

Produttore

ABB

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Dispositivo di comando: pulsante di arresto di emergenza, non luminoso.