AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 694 0 CE4T-10R-01 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 1NC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 694 0 CE4T-10R-01 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500260715

Codice prodotto

ABBER 694 0

Cod. produttore

ER 694 0

Produttore

ABB

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

CE4T-10R-01 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 1NC