ABB SPA - ABBER 690 8 CE3T-10R-01 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 1NC - ER 690 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500260692
Codice prodotto
ABBER 690 8
Cod. produttore
ER 690 8
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
30 mm


