AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 606 4 CR-M2SS ZOCCOLO STANDARD X 2 C/O (CR-M)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 606 4 CR-M2SS ZOCCOLO STANDARD X 2 C/O (CR-M)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 42.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614373787

Codice prodotto

ABBER 606 4

Cod. produttore

ER 606 4

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

27 mm

Altezza:

42.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

82 mm

CR-M2SS ZOCCOLO STANDARD X 2 C O (CR-M) PER RELE'