AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 373 1 C2SS3-10B-20 SEL.2POS.NERO G.PL.NERA 2NA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 373 1 C2SS3-10B-20 SEL.2POS.NERO G.PL.NERA 2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500246306

Codice prodotto

ABBER 373 1

Cod. produttore

ER 373 1

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

C2SS3-10B-20 SEL.2POS.NERO G.PL.NERA 2NA