AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 071 1 CP2-10G-10 PUL.STAB.VERDE G.PLA.NERA 1NA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 071 1 CP2-10G-10 PUL.STAB.VERDE G.PLA.NERA 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500241776

Codice prodotto

ABBER 071 1

Cod. produttore

ER 071 1

Produttore

ABB

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Numero di elementi di comando:

2

Instabile:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Numero di contatti di scambio:

0

CP2-10G-10 PUL.STAB.VERDE G.PLA.NERA 1NA