AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 063 8 CP1-30R-11 PULS.INST.ROSSO G.MET.1NA+1NC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 063 8 CP1-30R-11 PULS.INST.ROSSO G.MET.1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500241691

Codice prodotto

ABBER 063 8

Cod. produttore

ER 063 8

Produttore

ABB

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Rosso

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Numero di contatti di scambio:

0

CP1-30R-11 PULS.INST.ROSSO G.MET.1NA 1NC