AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 986 2 MT-205B POTENZIOMETRO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 986 2 MT-205B POTENZIOMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 5 Ohm

  • Potenza assorbita - 2 W

  • Numero di giri - 1...1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500218495

Codice prodotto

ABBEP 986 2

Cod. produttore

EP 986 2

Produttore

ABB

Resistenza:

5 Ohm

Potenza assorbita:

2 W

Numero di giri:

1...1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

MT-205B POTENZIOMETRO