ABB SPA - ABBEP 906 0 PS1-3-2-100 BARRE COLL. 100A X3 MS132+2AUX. - EP 906 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 9
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 167.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4013614400674
Codice prodotto
ABBEP 906 0
Cod. produttore
EP 906 0
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
9
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
167.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
14 mm
Larghezza in numero di moduli:
10
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
6 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
100 kA