ABB SPA - ABBEP 901 1 PS1-4-0-100 BARRE COLL. 100A X 4 MS132 - EP 901 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 12
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 176.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614400629
Codice prodotto
ABBEP 901 1
Cod. produttore
EP 901 1
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
12
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
176.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
14 mm
Larghezza in numero di moduli:
10
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
6 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
100 kA