ABB SPA - ABBEP 867 4 PS3-2-0 BARRE COLL. X 2 MS325 - EP 867 4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 6
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614487910
Codice prodotto
ABBEP 867 4
Cod. produttore
EP 867 4
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
6
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
100 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
6
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
100 kA