AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 744 5 MT-350B POTENZIOMETRO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 744 5 MT-350B POTENZIOMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 50 Ohm

  • Potenza assorbita - 2 W

  • Numero di giri - 1...1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500376126

Codice prodotto

ABBEP 744 5

Cod. produttore

EP 744 5

Produttore

ABB

Resistenza:

50 Ohm

Potenza assorbita:

2 W

Numero di giri:

1...1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4

MT-350B POTENZIOMETRO