AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 696 7 AA1-110 BOB. LAN. CORR. 110V per MS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 696 7 AA1-110 BOB. LAN. CORR. 110V per MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...200 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614343322

Codice prodotto

ABBEP 696 7

Cod. produttore

EP 696 7

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...200 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina a lancio di corrente, montaggio laterale a sinistra