ABB SPA - ABBEP 126 5 PS1-5-1 BARRE COLL. X 5 MS116/132 + 1AUX. - EP 126 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 15
Corrente ininterrotta nominale Iu - 65 A
Lunghezza - 257.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614313899
Codice prodotto
ABBEP 126 5
Cod. produttore
EP 126 5
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
15
Corrente ininterrotta nominale Iu:
65 A
Lunghezza:
257.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
5
Passo modulare:
14 mm
Larghezza in numero di moduli:
1
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
6 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
100 kA