ABB SPA - ABBEP 120 8 PS1-3-1 BARRE COLL. X 3 MS116/132 + 1 AUX. - EP 120 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 9
Corrente ininterrotta nominale Iu - 65 A
Lunghezza - 149.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614400735
Codice prodotto
ABBEP 120 8
Cod. produttore
EP 120 8
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
9
Corrente ininterrotta nominale Iu:
65 A
Lunghezza:
149.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
14 mm
Larghezza in numero di moduli:
1
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
6 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
100 kA