ABB SPA - ABBEP 106 7 UA1-230 BOB. MIN. TENS. 230V per MS - EP 106 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614320460
Codice prodotto
ABBEP 106 7
Cod. produttore
EP 106 7
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


