AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 609 1 MA6-1061 PIASTRINA IN ALLUMINIO GRIGIA - EO 609 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 609 1 MA6-1061 PIASTRINA IN ALLUMINIO GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Incidibile -

  • Forma - Rettangolare

  • Adatto per pulsante luminoso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500311301

Codice prodotto

ABBEO 609 1

Cod. produttore

EO 609 1

Produttore

ABB

Colore:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Incidibile:

Forma:

Rettangolare

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Nessuno

Adatto per lampada spia:

Adatto per lampada di segnalazione:

Larghezza:

30 mm

Adatto per selettore:

Altezza:

4 mm

Adatto per pulsante a fungo:

MA6-1061 PIASTRINA IN ALLUMINIO GRIGIA IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE