AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 608 3 MA6-1060 TARGHETTA PLASTICA GRIGIA 44MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 608 3 MA6-1060 TARGHETTA PLASTICA GRIGIA 44MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 44 mm

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Colore - Altri

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500311295

Codice prodotto

ABBEO 608 3

Cod. produttore

EO 608 3

Produttore

ABB

Larghezza:

30 mm

Altezza:

44 mm

Diametro del foro:

22.3 mm

Colore:

Altri

Forma:

Rettangolare

Larghezza del foro di alloggiamento:

27 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

12 mm

Portaetichette per dispositivi di comando e segnalazione ABB tipo/modello MA6-1060 TARGHETTA PLASTICA GRIGIA 44MM