AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 566 3 ML1-100W SPIA BIANCA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 566 3 ML1-100W SPIA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500306192

Codice prodotto

ABBEO 566 3

Cod. produttore

EO 566 3

Produttore

ABB

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Bianco

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Dispositivi di comandoDal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB.Un'esperienza di qualità a 360°Vantaggi principaliDispositivi estremamente robusti e affidabiliI dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadroGamma completa in grado di soddisfaretutte le esigenze dei clientiCaratteristiche principaliElevati gradi di protezione IPSoddisfa le maggiori normative internazionali