ABB SPA - ABBEO 563 0 ML1-100G SPIA VERDE - EO 563 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 1
Colore della lente - Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7320500306161
Codice prodotto
ABBEO 563 0
Cod. produttore
EO 563 0
Produttore
ABB
Adatto per numero di lampade spia:
1
Colore della lente:
Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Colore dell'anello frontale:
Nero
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
no
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Alto
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


