AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN064552120 OPTO. MOLLA: OBRIC0100 24VDC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN064552120 OPTO. MOLLA: OBRIC0100 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 4.5...58 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472596455217

Codice prodotto

ABBEN064552120

Cod. produttore

EN064552120

Produttore

ABB

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

4.5...58 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Fotoaccoppiatore ABB tipo/modello OPTO. MOLLA OBRIC0100 24VDC