AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN064501326 RELE' VITE: RB122A 230VAC/DC - 2SC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN064501326 RELE' VITE: RB122A 230VAC/DC - 2SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3472596450137

Codice prodotto

ABBEN064501326

Cod. produttore

EN064501326

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

230...230 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

12 mm

Altezza:

67.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore ABB tipo/modello RELE VITE RB122A 230VAC DC - 2SC